Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - FIXtainer - DuoLine (181)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - FIXtainer - DuoLine (181)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 548862

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181290

  • Gewicht - 0.716 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962350760

Sonepar Artikelnummer

120907197

Hersteller Artikelnummer

548862

Hersteller Typ

FIXTAINER DUOLINE (DE) DÜBEL & SCREW

Hersteller Artikel Nr.:

548862

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.716 kg

Diese fischer L-BOXX mini bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset für Handwerker, Heimwerker und Hobbybastler. Die Box verfügt über einen transparentem Deckel, ein raffiniertes Klicksystem und einen stabilen Tragegriff, womit sie leicht und sicher zu transportieren ist. Die vorsortierte 181-teilige Box enthält 60 x DuoPower 6 x 30, 30 x DuoPower 8 x 40, 8 x fischer DuoTec 10, 20 x DuoBlade, 40 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 40 TX, 15 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 55 TX, 8 x Dübelschraube PanHead 5,0 x 60 TX– optimal für verschiedene Befestigungsaufgaben. Der DuoPower nutzt seine intelligente 2-Komponenten-Technologie, um sich automatisch an verschiedene Baustoffe wie Plattenbaustoffe, Lochbaustoffe, Naturbaustoffe und Vollbaustoffe anzupassen. Der fischer DuoTec Kippdübel überzeugt durch seinen geringen Bohrloch-Durchmesser und die einfache Handhabung in engen, gedämmten Hohlräumen, in denen er hohe Lasten zuverlässig aufnimmt. Der selbstbohrende DuoBlade ist ein fortschrittlicher Dübel, der sich dank seiner Technologie mit seiner scharfen Metallspitze genau ansetzen lässt, ganz ohne Spezialwerkzeug und Vorbohren, für einen einfachen Bohrvorgang und eine sichere Installation.