Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - FIXtainer - DuoPower (210)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - FIXtainer - DuoPower (210)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535968

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.553 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962245585

Sonepar Artikelnummer

120907195

Hersteller Artikelnummer

535968

Hersteller Typ

FIXTAINER DUOPOWER (DE) DÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

535968

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.553 kg

Diese fischer L-BOXX mini bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset für Handwerker, Heimwerker und Hobbybastler. Die Box verfügt über einen transparentem Deckel, ein raffiniertes Klicksystem und einen stabilen Tragegriff, womit sie leicht und sicher zu transportieren ist. Die vorsortierte 210-teilige Box enthält 120 x DuoPower 6 x 30, 60 x DuoPower 8 x 40 und 30 x DuoPower 10 x 50 – optimal für verschiedene Befestigungsaufgaben. Der DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel, der sich automatisch den Gegebenheiten des Baustoffs anpasst. Dank seiner kompakten Bauform reduziert der DuoPower den Bohraufwand, während der schmale Dübelrand das Durchrutschen in das Bohrloch verhindert. Die integrierte Mitdrehsicherung sorgt dafür, dass der Dübel sicher fixiert bleibt und die bestmögliche Rückmeldung gibt einem sofort das Gefühl, wenn der Dübel optimal sitzt. Der DuoPower eignet sich optimal zur Befestigung von leichten und schweren Gegenständen wie Bildern, Lampen, Konsolen, Spiegeln, Wandregalen, Bad- und WC-Einrichtungen sowie Dunstabzugshauben in verschiedenen Baustoffen wie Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, Hohldecken aus Ziegel, Naturstein und Spanplatten.