Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - FIXtainer - DuoPower + Schraube (210)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - FIXtainer - DuoPower + Schraube (210)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535969

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181290

  • Gewicht - 1.125 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962245592

Sonepar Artikelnummer

120907196

Hersteller Artikelnummer

535969

Hersteller Typ

FIXTAINER DUOPOWER (DE) DÜBEL/SCHRAUBE

Hersteller Artikel Nr.:

535969

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

1.125 kg

Diese fischer L-BOXX mini bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset für Handwerker, Heimwerker und Hobbybastler. Die Box verfügt über einen transparentem Deckel, ein raffiniertes Klicksystem und einen stabilen Tragegriff, womit sie leicht und sicher zu transportieren ist. Die vorsortierte 210-teilige Box enthält 60 x DuoPower 6 x 30, 30 x DuoPower 8 x 40, 15 x DuoPower 10 x 50, 60 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 40 TX, 30 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 60 TX, 15 x Sicherheitsschraube 7,0 x 69 6KT US TX – optimal für verschiedene Befestigungsaufgaben. Der DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel, der sich automatisch den Gegebenheiten des Baustoffs anpasst. Dank seiner kompakten Bauform reduziert der DuoPower den Bohraufwand, während der schmale Dübelrand das Durchrutschen in das Bohrloch verhindert. Die integrierte Mitdrehsicherung sorgt dafür, dass der Dübel sicher fixiert bleibt und die bestmögliche Rückmeldung gibt einem sofort das Gefühl, wenn der Dübel optimal sitzt. Der DuoPower eignet sich optimal zur Befestigung von leichten und schweren Gegenständen wie Bildern, Lampen, Konsolen, Spiegeln, Wandregalen, Bad- und WC-Einrichtungen sowie Dunstabzugshauben in verschiedenen Baustoffen wie Beton, Porenbeton, Vollstein, Lochstein, Hohldecken aus Ziegel, Naturstein und Spanplatten.