FISCHER AUSTRIA - Flanschmutter MU F M8 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 571210
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132712108
Sonepar Artikelnummer
121366425
Hersteller Artikelnummer
571210
Hersteller Typ
571210
Hersteller Artikel Nr.:
571210
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
#8
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.710 kg


