FISCHER AUSTRIA - Gasbetondübel GB 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050492
Ausführung - Spiraldübel
Länge - 55 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209504925
Sonepar Artikelnummer
120907209
Hersteller Artikelnummer
050492
Hersteller Typ
GB 10 GASBETONDUEBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050492
Ausführung:
Spiraldübel
Länge:
55 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
65 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


