FISCHER AUSTRIA - Gasbetondübel GB 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050493
Ausführung - Spiraldübel
Länge - 75 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209504932
Sonepar Artikelnummer
120907210
Hersteller Artikelnummer
050493
Hersteller Typ
GB 14 GASBETONDUEBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050493
Ausführung:
Spiraldübel
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
90 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


