FISCHER AUSTRIA - Gasbetondübel GB 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050491
Ausführung - Spiraldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209504918
Sonepar Artikelnummer
120907208
Hersteller Artikelnummer
050491
Hersteller Typ
GB 8 GASBETONDUEBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050491
Ausführung:
Spiraldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


