Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Gasbetondübel GB Green 10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Gasbetondübel GB Green 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 524871

  • Ausführung - Spiraldübel

  • Länge - 55 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962199949

Sonepar Artikelnummer

120907323

Hersteller Artikelnummer

524871

Hersteller Typ

GB 10 GREEN GASBETONDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

524871

Ausführung:

Spiraldübel

Länge:

55 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

65 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Nein

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Nein

Geeignet für Hochlochziegel:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Der fischer Gasbetonldübel GB Green ist ein Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der GB Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und gleiche Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der GB Green wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB Green ist ideal, um Konsolen und Rohre in Porenbeton zu befestigen.