FISCHER AUSTRIA - Gasbetondübel GB Green 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524870
Ausführung - Spiraldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962199932
Sonepar Artikelnummer
120907322
Hersteller Artikelnummer
524870
Hersteller Typ
GB 8 GREEN GASBETONDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
524870
Ausführung:
Spiraldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


