Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Gelenkrohrschelle FGRS 25-30

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Gelenkrohrschelle FGRS 25-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079423

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenbehandlung - unbehandelt

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209794234

Sonepar Artikelnummer

120907539

Hersteller Artikelnummer

079423

Hersteller Typ

FGRS 25-30 GELENKROHRSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

079423

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Rohraußendurchmesser:

25 .. 30 mm

Form:

sonstige

Verschlussvorrichtung:

Schraube

Einlage:

Gummi

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Farbe:

schwarz

Geeignet für Stahlrohre:

Ja

Geeignet für dünnwandige Rohre:

Ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

Ja

Geeignet für Kupferrohre:

Ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

Ja

Geeignet für Gussrohre:

Ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für Spiralrohre:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.052 kg

Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.