FISCHER AUSTRIA - Gelenkrohrschelle FKS 56-63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562616
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenbehandlung - unbehandelt
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962442601
Sonepar Artikelnummer
121126977
Hersteller Artikelnummer
562616
Hersteller Typ
FKS PLUS 56-63
Hersteller Artikel Nr.:
562616
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohraußendurchmesser:
56 .. 63 mm
Form:
sonstige
Verschlussvorrichtung:
Schraube
Einlage:
Gummi
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Farbe:
grau
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für dünnwandige Rohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.945 kg


