FISCHER AUSTRIA - Gerüstöse FI G 12x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080934
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Ösen-Innendurchmesser - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809341
Sonepar Artikelnummer
120907186
Hersteller Artikelnummer
080934
Hersteller Typ
FI G 12X80 GERÜSTÖSE
Hersteller Artikel Nr.:
080934
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Ösen-Innendurchmesser:
23 mm
Gewindelänge:
30 mm
Schaftlänge:
0 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.176 kg


