FISCHER AUSTRIA - Gerüstöse GS 12x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080926
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 12 mm
Schaftlänge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809266
Sonepar Artikelnummer
120907172
Hersteller Artikelnummer
080926
Hersteller Typ
GS 12X120 GERÜSTÖSE
Hersteller Artikel Nr.:
080926
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
120 mm
Ösen-Innendurchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.182 kg


