FISCHER AUSTRIA - Gerüstöse GS 12x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080927
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 12 mm
Schaftlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809273
Sonepar Artikelnummer
120907173
Hersteller Artikelnummer
080927
Hersteller Typ
GS 12X160 GERÜSTÖSE
Hersteller Artikel Nr.:
080927
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
160 mm
Ösen-Innendurchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.211 kg


