FISCHER AUSTRIA - Gerüstöse GS 12x230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080961
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 12 mm
Schaftlänge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809617
Sonepar Artikelnummer
120907175
Hersteller Artikelnummer
080961
Hersteller Typ
GS 12X230 GERÜSTÖSE
Hersteller Artikel Nr.:
080961
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
230 mm
Ösen-Innendurchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.274 kg


