FISCHER AUSTRIA - Gerüstöse GS 12x90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080925
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 12 mm
Schaftlänge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809259
Sonepar Artikelnummer
120907171
Hersteller Artikelnummer
080925
Hersteller Typ
GS 12X90 GERÜSTÖSE
Hersteller Artikel Nr.:
080925
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
90 mm
Ösen-Innendurchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.157 kg


