FISCHER AUSTRIA - Gewebeband GWB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020959
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 15 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4006209209592
Sonepar Artikelnummer
120908101
Hersteller Artikelnummer
020959
Hersteller Typ
GWB GEWEBEBAND
Hersteller Artikel Nr.:
020959
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
15 mm
Farbe:
grau
Lochung:
Nein
Perforation:
rund
Bruchlast:
1 N
Art des Bandes:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
1.1 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm
Perforationsbreite:
1 mm
Perforationslänge:
1 mm
Im Halter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.083 kg


