FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G 1/2' - 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064093
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209640937
Sonepar Artikelnummer
120908938
Hersteller Artikelnummer
064093
Hersteller Typ
G 1/2' 2M GVZ GEWINDEROHR
Hersteller Artikel Nr.:
064093
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Farbe:
Zink
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
2.000 kg


