Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G 10/3 3 m 4.8

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G 10/3 3 m 4.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46304

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Leistungsaufnahme - 240 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209463048

Sonepar Artikelnummer

120970788

Hersteller Artikelnummer

46304

Hersteller Typ

G 10/3 3 m 4.8

Hersteller Artikel Nr.:

46304

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Leistungsaufnahme:

240 W

Versorgungsspannung:

230 V

Farbe:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Max. Oberflächentemperatur:

95 °C

Schutzart (IP):

IPX4

Höhe:

500 mm

Breite:

630 mm

Tiefe:

55 mm

Mit Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer:

0

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Rahmen:

Nein

Material des Rahmens:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

Nein

Dimmbar:

Nein

Farbtemperatur:

0 K

Lichtaustritt:

direkt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73181582

Die Gewindestange G M ist eine Standardgewindestange für alle Basisanwendungen ohne die dynamischen oder seismischen Leistungskategorien. Durch die mechanischen Eigenschaften gemäß der Norm EN ISO 898-1 ist die Gewindestange auch für Anwendnung mit den fischer Injektionssystemen zugelassen. Verschiedene Stahlgüten und Verzinkunsgarten decken ein breites Anwendugsspektrum ab.