FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G 12x1000 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537695
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257496
Sonepar Artikelnummer
120908162
Hersteller Artikelnummer
537695
Hersteller Typ
G12 4.8 FVZ GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
537695
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#12
Gewindesteigung:
1.75 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.693 kg


