FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G 3/4' - 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077580
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209775806
Sonepar Artikelnummer
120908939
Hersteller Artikelnummer
077580
Hersteller Typ
G 3/4' 2M GVZ GEWINDEROHR
Hersteller Artikel Nr.:
077580
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Farbe:
Zink
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
2.740 kg


