FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G 8x1000 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537691
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257472
Sonepar Artikelnummer
120908160
Hersteller Artikelnummer
537691
Hersteller Typ
G8 4.8 ZL GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
537691
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.308 kg


