FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M10 - 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079745
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797457
Sonepar Artikelnummer
120908005
Hersteller Artikelnummer
079745
Hersteller Typ
G 10/2 GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
079745
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
2000 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.968 kg


