FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M10 A2 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065173
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209651735
Sonepar Artikelnummer
120908228
Hersteller Artikelnummer
065173
Hersteller Typ
G M10 A2 GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
065173
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Farbe:
Edelstahl
Gewindemaß (imperial):
#10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.491 kg


