FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M10 A4 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065174
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209651742
Sonepar Artikelnummer
120908230
Hersteller Artikelnummer
065174
Hersteller Typ
G M10 A4 GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
065174
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Farbe:
Edelstahl
Gewindemaß (imperial):
#10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.498 kg


