FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M12 - 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579746
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132797464
Sonepar Artikelnummer
120908007
Hersteller Artikelnummer
579746
Hersteller Typ
G M12/2M GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
579746
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
2000 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#12
Gewindesteigung:
1.75 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
1.418 kg


