FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M16 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020958
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209209585
Sonepar Artikelnummer
120897803
Hersteller Artikelnummer
020958
Hersteller Typ
G 16 GVZ GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
020958
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
1000 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindesteigung:
2 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
1.296 kg


