FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M20 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557295
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132572955
Sonepar Artikelnummer
120908008
Hersteller Artikelnummer
557295
Hersteller Typ
G M20 GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
557295
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge:
1000 mm
Gewindesteigung:
2.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
2.040 kg


