FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M24 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557270
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132572702
Sonepar Artikelnummer
120908009
Hersteller Artikelnummer
557270
Hersteller Typ
G M24 GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
557270
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
24
Länge:
1000 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindesteigung:
3 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
2.946 kg


