FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M8 - 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079741
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797419
Sonepar Artikelnummer
120908004
Hersteller Artikelnummer
079741
Hersteller Typ
G 8/2 GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
079741
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
2000 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.612 kg


