FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M8 A2 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077644
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209776445
Sonepar Artikelnummer
120908227
Hersteller Artikelnummer
077644
Hersteller Typ
G M8 A2 GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
077644
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Farbe:
Edelstahl
Gewindemaß (imperial):
#8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.307 kg


