FISCHER AUSTRIA - Gewindestange G M8 A4 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077645
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209776452
Sonepar Artikelnummer
120908229
Hersteller Artikelnummer
077645
Hersteller Typ
G M8 A4 GEWINDESTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
077645
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Farbe:
Edelstahl
Gewindemaß (imperial):
#8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.317 kg


