FISCHER AUSTRIA - Gewindestift A4 GS 8/60 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559699
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962423327
Sonepar Artikelnummer
120970812
Hersteller Artikelnummer
559699
Hersteller Typ
GS 8/60 A4
Hersteller Artikel Nr.:
559699
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
60 mm
Farbe:
Edelstahl
Gewindemaß (imperial):
#8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.019 kg


