FISCHER AUSTRIA - Gewindestift GS 10x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079767
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797679
Sonepar Artikelnummer
120908029
Hersteller Artikelnummer
079767
Hersteller Typ
GS 10/60 GEWINDESTIFT
Hersteller Artikel Nr.:
079767
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
60 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.029 kg


