FISCHER AUSTRIA - Gewindestift GS 12x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091461
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209914618
Sonepar Artikelnummer
120908038
Hersteller Artikelnummer
091461
Hersteller Typ
GS 12/100 GEWINDESTIFT 4.6 VERZINKT
Hersteller Artikel Nr.:
091461
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
100 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#12
Gewindesteigung:
1.75 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.071 kg


