FISCHER AUSTRIA - Gewindestift GS 12x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091444
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209914441
Sonepar Artikelnummer
120908037
Hersteller Artikelnummer
091444
Hersteller Typ
GS 12/80 GEWINDESTIFT 4.6 VERZINKT
Hersteller Artikel Nr.:
091444
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
80 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#12
Gewindesteigung:
1.75 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.057 kg


