FISCHER AUSTRIA - Gewindestift GS 16/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570691
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962507478
Sonepar Artikelnummer
121394662
Hersteller Artikelnummer
570691
Hersteller Typ
GS M16x40 Gewindestift
Hersteller Artikel Nr.:
570691
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
40 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindesteigung:
2 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.053 kg


