FISCHER AUSTRIA - Gewindestift GS 6x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544590
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962316063
Sonepar Artikelnummer
120908011
Hersteller Artikelnummer
544590
Hersteller Typ
GS 6/40 GEWINDESTIFT
Hersteller Artikel Nr.:
544590
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
40 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#6
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.007 kg


