FISCHER AUSTRIA - Gewindestift GS 6x70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544592
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962316087
Sonepar Artikelnummer
120908013
Hersteller Artikelnummer
544592
Hersteller Typ
GS 6/70 GEWINDESTIFT
Hersteller Artikel Nr.:
544592
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
70 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#6
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.012 kg


