FISCHER AUSTRIA - Gewindestift GS 8x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079752
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797525
Sonepar Artikelnummer
120908018
Hersteller Artikelnummer
079752
Hersteller Typ
GS 8/50 GEWINDESTIFT
Hersteller Artikel Nr.:
079752
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
50 mm
Farbe:
Zink
Gewindemaß (imperial):
#8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.015 kg


