Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Gipskartondübel GK Green

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Gipskartondübel GK Green

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 524868

  • Ausführung - Gipskartondübel

  • Länge - 22 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 90 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962199918

Sonepar Artikelnummer

120907319

Hersteller Artikelnummer

524868

Hersteller Typ

GK GREEN GIPSKARTONDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

524868

Ausführung:

Gipskartondübel

Länge:

22 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Nein

Geeignet für Porenbeton:

Nein

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Geeignet für Vollziegel:

Nein

Geeignet für Hochlochziegel:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK Green kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.