FISCHER AUSTRIA - Gipskartondübel GK Green S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524869
Ausführung - Gipskartondübel
Länge - 22 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962199925
Sonepar Artikelnummer
120907320
Hersteller Artikelnummer
524869
Hersteller Typ
GK S GREEN GIPSKARTONDÜBEL/SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
524869
Ausführung:
Gipskartondübel
Länge:
22 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.004 kg


