FISCHER AUSTRIA - Gipskartondübel Metall GKM K (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505373
Ausführung - Gipskartondübel
Länge - 31 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4 .. 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962069563
Sonepar Artikelnummer
121210610
Hersteller Artikelnummer
505373
Hersteller Typ
GKM K NV GIPSKARTONDÜBEL METALL
Hersteller Artikel Nr.:
505373
Ausführung:
Gipskartondübel
Länge:
31 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 .. 5 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
35 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.008 kg


