FISCHER AUSTRIA - Gleitschelle FKS2 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572196
Rohraußendurchmesser - 46 .. 52 mm
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962519129
Sonepar Artikelnummer
121394632
Hersteller Artikelnummer
572196
Hersteller Typ
FKS2 50 Gleitrohrschelle M8-M10-1/2''
Hersteller Artikel Nr.:
572196
Rohraußendurchmesser:
46 .. 52 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
90 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
18 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.122 kg


