FISCHER AUSTRIA - Gleitschelle FKS2 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572199
Rohraußendurchmesser - 67 .. 75 mm
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962519150
Sonepar Artikelnummer
121394635
Hersteller Artikelnummer
572199
Hersteller Typ
FKS2 75 Gleitrohrschelle M8-M10-1/2''
Hersteller Artikel Nr.:
572199
Rohraußendurchmesser:
67 .. 75 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
120 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.183 kg


