FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPL 1/2'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079667
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - rund
Anschlussvorrichtung - Innengewinde (metrisch)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796672
Sonepar Artikelnummer
120908940
Hersteller Artikelnummer
079667
Hersteller Typ
GPL 1/2' GRUNDPLATTE LEICHT
Hersteller Artikel Nr.:
079667
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
rund
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde (metrisch)
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Max. Belastung:
2400 N
Breite:
30 mm
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Stärke:
3 mm
Länge:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.077 kg


