Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPL M10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPL M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079666

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Form - rechteckig

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209796665

Sonepar Artikelnummer

120908043

Hersteller Artikelnummer

079666

Hersteller Typ

GPL M10 GRUNDPLATTE LEICHT

Hersteller Artikel Nr.:

079666

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Form:

rechteckig

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Max. Belastung:

2400 N

Breite:

30 mm

Stärke:

3 mm

Länge:

80 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.063 kg

Die fischer Grundplatten GPL ermöglichen eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung mithilfe der entsprechenden Rohrschellen. Die GPL eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten. Die Grundplatten können direkt an den Untergrund oder indirekt auf die Schienensysteme FUS montiert werden. Die aufgeschweißten Gewindemuffen in verschiedenen Größen bieten für verschiedene Lasten die passende Anschlussnennweite. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nichtrostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.