FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPL M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079665
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - rechteckig
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796658
Sonepar Artikelnummer
120908042
Hersteller Artikelnummer
079665
Hersteller Typ
GPL M8 GRUNDPLATTE LEICHT
Hersteller Artikel Nr.:
079665
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
rechteckig
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Max. Belastung:
2400 N
Breite:
30 mm
Stärke:
3 mm
Länge:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.056 kg


