FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPL M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553637
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - rechteckig
Max. Belastung - 2400 N
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962376111
Sonepar Artikelnummer
121210168
Hersteller Artikelnummer
553637
Hersteller Typ
GPL M8/M10 GRUNDPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
553637
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
rechteckig
Max. Belastung:
2400 N
Breite:
30 mm
Stärke:
3 mm
Länge:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.058 kg


