FISCHER AUSTRIA - Grundplatte GPR 1/2'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037289
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form - rund
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209372890
Sonepar Artikelnummer
120908943
Hersteller Artikelnummer
037289
Hersteller Typ
GPR 1/2' GRUNDPLATTE RUND
Hersteller Artikel Nr.:
037289
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Form:
rund
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Max. Belastung:
4000 N
Stärke:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.146 kg


